LB-LED-D8D LED電球 オーム電機 33033524

LB-LED-D8D LED電球 オーム電機 33033524 LB-LED-D8D LED電球 オーム電機 33033524 LB-LED-D8D LED電球 オーム電機 33033524

LED電球

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33033524 品番LB-LED-D8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光源がLEDのため、電気代の節約に貢献します。
長寿命4万時間(白熱電球の約40倍)
AC-LED採用。インバーター回路が不要のためコンパクト。氷点下でも使用できます。
配光角度270度。幅広く範囲を照らします。

種別白熱球60W相当タイプ 昼白色 口金E26 消費電力(W)8 全長(mm)115 直径(Φmm)59 質量(g)104 使用温度範囲(℃)(推奨)5〜40 ※0℃以下は凍結が起こらない環境で使用可。 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)270 全光束(Lm)480 電球形状一般電球型 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033515
2011-11-29
用途:
ダイニングのペンダントとして使用

60W相当の明るさと言うことで買ってみましたが、従来の電球の30Wから40W程度の明るさ(蛍光灯と比べると更に暗い)
ルックス比較で60W相当なのか、疑問を感じています。

対象商品:
33033515
2011-05-21
用途:
家の照明

若干暗いが最近のLED球や電球型蛍光灯にはない良さをこの球は有している。
それはインバーター回路が内蔵されてないことである。
このインバーター回路って言うのがくせ者でかなりの電磁波等などのノイズをまき散らし挙げ句の果てには、
LED電球で電波障害というニュースちらほら耳にする。健康にもあまりよろしくないだろ。
いかに消費電力が押さえられてもほかに害をなしては意味がないゴミ回路なのである。
そういう問題を回避できたこの商品は評価に値する良品だと思う。
家でオーディオ、無線などやっている方にもおすすめできる唯一のLED電球と思う。

2人が参考にしています
対象商品:
33033497
2011-02-25
用途:
家の浴室照明に買ってみました。湿気の多い所での使用はタブーですが、敢えて使ってみます。
ミニモトショップENGINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電球色を2個並べて使用しているのですが、@色が合わない、Aフリッカーが気になる の2点が不満ですね。@の色が合わないのはLED電球の宿命でしょうか。Aのフリッカー(チラつき)ですが、他のメーカーのLED電球を使った事が無いのでこの製品に限られたものではないのかもしれません。ただ、消費電力が少ないのは魅力的なので細かい事には気にせず使いたいと思います。

対象商品:
33033524
2011-04-08
用途:
蛍光灯器具の入れ替え

良く拡散して周りも十分明るくなりますがチラツキが気になります、大手メーカのほうがチラツキが少ない。値段相応といったところでしょうか

対象商品:
33033497
2010-08-27
用途:
作業場の常夜灯です。

明るさは、40Wの電球より少し暗め。色は電球色としては薄め(白に近い)。照射角度はかなり広いと思います。電球自体の作りはとても良い、特にフィンの辺りの造型は気に入ってます。耐久性は未知数ですが、全体的に良い商品です。もう少し明るいのが欲しい方は、8Wの方をお勧めします。

対象商品:
33033497
2010-01-21
用途:
デスク証明用に使用、
有限会社モノクローム新潟 様

高齢になると電球色が見えやすく、満足です。
かなり安いので、次のセール日に買い足したいと思います。
他商品と明るさ比較が欲しい。照明をいろいろLED化しています。

対象商品:
33033524
2010-03-29
用途:
倉庫の照明

今まで電球型の蛍光灯を使用していましたが、LEDは点灯した瞬間から明るいので良いです。

対象商品:
33033524
2010-01-10
用途:
玄関の蛍光灯 風呂 洗面所等に使用しています。

点灯瞬間から明るい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする