SK10スイベルジョイント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質炭素鋼 材質(Oリング)NBR 呼び径9 注文コード33033542 品番SK10-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 寸法L(mm)66 呼び径9 寸法A(mm)41 寸法d(Φmm)7 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33033542 SK10-9-SS 13450790 SK10-9-SS SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手] SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手] 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033533
2018-01-06
用途:
高圧温水洗浄機

水漏れしてくるので定期的に交換している。もう少し耐久性が欲しい。

対象商品:
33033542
2014-08-30
用途:
洗浄作業
キング&クイーン 様

其れなりに、良い感じです。値段も手頃で、良い物です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする