SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 注文コード33033612 品番SK11RR-19-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は材質・呼び径・表面処理など13種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)91 呼び径19 寸法A(mm)52 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)16 材質(Oリング)NBR ねじ径TR3/4 寸法HEX(mm)36
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033594
2021-07-02
用途:
高圧洗浄機

問題なく使用しています。後は耐久性などの問題なのでこれから使用して評価したいと思います

対象商品:
33033612
2020-09-08
用途:
機械のメンテ
株式会社リペア 様

コストが安く、機能的に問題なく使用し満足ています。

対象商品:
33033594
2017-10-26
用途:
洗車機のスイベル部分の部品交換
有限会社飯田商事 様

純正と同じ品を購入、探しにくいと思いつつ探したら、簡単に見つかりサイズも分かり易く
安心して購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする