メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
プログレードの キッチンばさみ
焼肉ハサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33033677
品番
PG-404
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
焼き上げた厚切り肉や長い肉をカットする際に
仕様
分解(取り外し)可能、食洗機利用可
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
色
レッド /シルバー
質量(g)
約110
刃形
ギザ刃(ロング)
耐熱温度(℃)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約240×83×10