SK12スイベルジョイント

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質炭素鋼 材質(Oリング)NBR 呼び径12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 注文コード33033752 品番SK12-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径・表面処理など13種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 寸法L(mm)70 呼び径12 寸法A(mm)42 寸法d(Φmm)10 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径TRc1/2 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33033752 SK12-12-SS 13450905 SK12-12-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
機械のメンテナンス、修理

両端共にPTメスネジのスイベルは探してもあまり見かけないので助かった。
一方がオスネジというのが普通だが、アダプター(ジョイント)を繋いでメスに変換すると長くなってしまうので、そういうアダプターを用いなくて済むのはスッキリ仕上がる。

対象商品:
33033734
2022-02-20
用途:
機械装置の改造・改良、ときには新規装置開発などに使用
建設業・工事業

清水製作所の製品には各種の配管部品が網羅されており、いつも助けていただいております。
価格も安く、助かります。
SK-12スイベルアダプターは初めて使購入しましたがこれまで使用してきたアダプター同様、安定しており、問題はありません。

対象商品:
33033743
2020-01-21
用途:
洗車機ガンのグリップ
有限会社今野自動車商会 様

洗車機ホースの絡み防止の為ガンのグリップと洗車機本体の
出口に使用してます。適度な?抵抗感がありますがそれが
耐久性に繋がるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする