SK14スイベルジョイント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質炭素鋼 材質(Oリング)NBR 呼び径19 注文コード33033865 品番SK14-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 寸法L(mm)84 呼び径19 寸法A(mm)46 寸法d(Φmm)16 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G3/4 ねじ径T2Rc3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33033865 SK14-19-SS 13450966 SK14-19-SS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13450957
2023-12-09
用途:
高圧洗浄機のホースのねじれ軽減させるため。
有限会社工藤産業生コン 様

以前、SK11RRスイベルジョイントを購入した時は問題なかったのですが、今回はSK14-12-SS(T2:Rc1/2)メス側は問題ないのですが、オス側(T1:G1/2)が入りずらい、規格が違うのか、仕上が雑なのか、よく分かりません?一周回ったので、あとは力ずくでゆっくり締めて使うしかないのでしょうか?

対象商品:
33033847
2020-01-07
用途:
高圧洗浄機ガンノズルに付けて使用

より戻しの機能は十分です。注文してから早く届き、価格も安くて助かります。

対象商品:
33033847
2018-01-21
用途:
高圧洗浄ホースに取り付けて使用

今のところ機能的に十分です。価格も安くて助かりました。

対象商品:
33033856
2016-04-06
用途:
高圧洗浄機に

いつもこれを使用しています
もう少し耐久性がほしいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする