SK14スイベルジョイント

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径25 注文コード33033874 品番SK14-25-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)89 呼び径25 寸法A(mm)48 寸法d(Φmm)21 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)41 ねじ径T1G1 ねじ径T2Rc1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13450957
2023-12-09
用途:
高圧洗浄機のホースのねじれ軽減させるため。
有限会社工藤産業生コン 様

以前、SK11RRスイベルジョイントを購入した時は問題なかったのですが、今回はSK14-12-SS(T2:Rc1/2)メス側は問題ないのですが、オス側(T1:G1/2)が入りずらい、規格が違うのか、仕上が雑なのか、よく分かりません?一周回ったので、あとは力ずくでゆっくり締めて使うしかないのでしょうか?

対象商品:
33033847
2020-01-07
用途:
高圧洗浄機ガンノズルに付けて使用

より戻しの機能は十分です。注文してから早く届き、価格も安くて助かります。

対象商品:
33033847
2018-01-21
用途:
高圧洗浄ホースに取り付けて使用

今のところ機能的に十分です。価格も安くて助かりました。

対象商品:
33033856
2016-04-06
用途:
高圧洗浄機に

いつもこれを使用しています
もう少し耐久性がほしいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする