SKL30スイベルジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径25 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 注文コード33033971 品番SKL30-25-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・呼び径・表面処理など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法B(mm)36 寸法E(mm)45 寸法HEX(mm)41 寸法L(mm)76 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径25 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)21 材質(Oリング)NBR ねじ径TRc1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033953
2020-05-11
用途:
自作ホースリールの制作
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースリールを自作する際、水道の水圧をかけたままぐるぐる回転できるジョイントを探して購入しました。金額はするがしっかりとした作りで漏れの心配は無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする