SKL32スイベルジョイント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質炭素鋼/SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径12 注文コード33034057 品番SKL32-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)42 寸法B(mm)29 寸法E(mm)24 寸法HEX(mm)27 寸法L(mm)60 材質炭素鋼/SS400又はS15C相当以上 呼び径12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)10 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G1/2 ねじ径T2Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33034057 SKL32-12-SS 13451088 SKL32-12-SS SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手] SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手] 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13451079
2024-01-06
用途:
高圧ホースリールの漏れているスイベル交換
有限会社佐藤タクシー 様

写真で見るとねじ山が荒いように見え購入をためらっていましたが、Dataを見て交換可能のようなので購入しました。大丈夫でした。

対象商品:
13451079
2023-03-25
用途:
機械のメンテナンス

価格の割には作りも良くリピートしております、タイプも色々と揃っているので助かります。

対象商品:
33034057
2016-09-29
用途:
動噴ポンプ用
農・林・水産業

ホームセンターなどに無い特殊な部品が簡単に素早く
購入出来て大満足です。

対象商品:
33034041
2013-05-09
用途:
高圧洗浄用部品

前回も注文して使用しています。特殊な部品なのでお店などでは中々見つけることが出来ませんでしたので助かっています。もう少し安くなれば有り難いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする