SKL33スイベルジョイント

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 材質(Oリング)NBR 呼び径19 注文コード33034111 品番SKL33-19-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は材質・呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)74 呼び径19 寸法A(mm)52 寸法E(mm)30 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法B(mm)37 寸法d(Φmm)16 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)36 ねじ径T1G3/4 ねじ径T2R3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034084
2016-04-09
用途:
高圧洗浄機のにしよう
卸売・小売業

既存の代替えパーツとして交換済み。性能、耐久性は経過をみて判断

対象商品:
33034084
2015-10-28
用途:
高圧洗車機

耐久性がもう少しあれば良いと思いますが、価格を考えればまあいいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33034093
2015-10-25
用途:
継手に

関西地方の某社製と耐久性も含めほぼ同じに感じる。

対象商品:
33034084
2014-10-10
用途:
オイルラインに使用

回転負荷が多く(ほとんど回らず)使い物にならなかった。
返品対応が可能であれば問題ないが、返品不可でこの品質は酷過ぎる。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ありませんでした。
本商品につきましては返品可能商品となりました。返品をご希望の場合は、恐れ入りますが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする