スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33034601 品番 K30S5M100AF
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 歯数30 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.193 形状AF タイプS5M100(W/11、H2.5) 適合フランジKTF-165136 寸法F(mm)51 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法M(mm)36 寸法LA(mm)16 寸法Dp(mm)47.75 寸法d(mm)(最大/最小)24/10 寸法Do(mm)46.79
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする