※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33034705
品番
K16S5M100BF
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
寸法D(mm)
17
寸法Do(mm)
24.50
寸法Dp(mm)
25.46
寸法F(mm)
31
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
16
寸法LB(mm)
28
寸法M(mm)
20
寸法d(mm)(最大/最小)
10/7
歯数
16
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.071
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S5M100(W/11、H2.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-103120
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。