※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K44S5M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035186 K44S5M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035186

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33035186 品番 K44S5M150BF
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)50 寸法Do(mm)69.07 寸法Dp(mm)70.03 寸法F(mm)74 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)22 寸法LB(mm)34 寸法M(mm)53 寸法d(mm)(最大/最小)38/12 歯数44 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.769 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M150(W/17、H2.5) 種類タイミングプーリ 適合フランジKTF-167453 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする