※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K24S5M250BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035466 K24S5M250BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035466

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33035466 品番 K24S5M250BF
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)29 寸法Do(mm)37.24 寸法Dp(mm)38.20 寸法F(mm)44 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)32 寸法LB(mm)44 寸法M(mm)32 寸法d(mm)(最大/最小)21/7 歯数24 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.305 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M250(W/27、H2.5) 種類タイミングプーリ 適合フランジKTF-104432 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする