※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33035581
品番
K18S8M150AF
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
歯数
18
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.23
形状
AF
タイプ
S8M150(W/17、H3.5)
適合フランジ
KTF-235436
寸法F(mm)
54
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法M(mm)
36
寸法LA(mm)
24
寸法Dp(mm)
45.84
寸法d(mm)(最大/最小)
20/12
寸法Do(mm)
44.46
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。