※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33035791
品番
K20S8M150BF
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
寸法D(mm)
36
寸法Do(mm)
49.56
寸法Dp(mm)
50.93
寸法F(mm)
60
寸法K(mm)
15
寸法LA(mm)
24
寸法LB(mm)
39
寸法M(mm)
40
寸法d(mm)(最大/最小)
22/12
歯数
20
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.41
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S8M150(W/17、H3.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-236040
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。