※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33035807
品番
K21S8M150BF
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
寸法D(mm)
40
寸法Do(mm)
52.10
寸法Dp(mm)
53.48
寸法F(mm)
62
寸法K(mm)
15
寸法LA(mm)
24
寸法LB(mm)
39
寸法M(mm)
44
寸法d(mm)(最大/最小)
24/12
歯数
21
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.48
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S8M150(W/17、H3.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-236244
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。