※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K42XL037AF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036631 K42XL037AF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036631

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33036631 品番 K42XL037AF
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 歯数42 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.388 形状AF タイプXL037(W/11、H2.0) 適合フランジKTF-107453 寸法F(mm)74 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法M(mm)53 寸法LA(mm)15 寸法Dp(mm)67.91 寸法d(mm)(最大/最小)26/10 寸法Do(mm)67.41
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33036595
2014-02-07
用途:
旋盤補修

製品については、全く問題ないのですが
有料になっても構わないので、追加加工が出来ると
とても有難いのですが、無理ですか?

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
現在、弊社で追加工等は承っていない商品です。
今後検討するようには致しますが、現在のところ未定となります。
大変申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする