※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33037137
品番
K14L075AF
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.24
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
AF
歯数
14
タイプ
L075(W/21、H2.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-104734
寸法F(mm)
47
寸法M(mm)
34
寸法LA(mm)
26
寸法Dp(mm)
42.45
寸法d(mm)(最大/最小)
20/10
寸法Do(mm)
41.68
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。