※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
注文コード
33037347
品番
K12L075BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
寸法D(mm)
25
寸法Do(mm)
35.62
寸法Dp(mm)
36.38
寸法F(mm)
43
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
26
寸法LB(mm)
38
寸法M(mm)
28
寸法d(mm)(最大/最小)
18/8
歯数
12
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.27
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
L075(W/21、H2.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-104328
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。