※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)32.2 (200V時) 光色昼白色 (5000K) 注文コード33037396 品番MY-V450430/N AHZ
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格消費電力・光色など80種類から選べます 他の種類を見る
定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)32.2 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)161.4 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)5200 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする