※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K19L075BF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33037401 K19L075BF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33037401

Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33037401 品番 K19L075BF
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)38 寸法Do(mm)56.84 寸法Dp(mm)57.61 寸法F(mm)65 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)26 寸法LB(mm)38 寸法M(mm)50 寸法d(mm)(最大/最小)24/12 歯数19 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.70 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL075(W/21、H2.5) 種類タイミングプーリ 適合フランジKTF-166550 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする