※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI20FL2K1+460N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC 33040061 SBI20FL2K1+460N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC 33040061 SBI20FL2K1+460N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC 33040061

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33040061 品番 SBI20FL2K1+460N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.36
Mpo/0.33
Myo/0.33
寸法B(mm)53 寸法D(Φmm)9.5 寸法E(mm)4.6 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 寸法J(mm)40 寸法L1(mm)56.8 寸法N1(mm)12 寸法N2(mm)5 寸法Q1(mm)M6×0.75 寸法Q2(mm)Φ3.5 寸法S(mm)M5 寸法T(mm)12 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)5.8 ブロック幅W(mm)63 寸法W2(mm)21.5 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)8.5 レール幅W1(mm)20 レール長さLO(mm)460 レール高さH1(mm)16.5 ブロック取付穴寸法M(mm)M6 ブロック長さL(mm)79.8 高さH(mm)30 ブロック高さK(mm)25.4 種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)(ブロック)0.46 タイプフランジタイプ 基本静定格荷重(kN)38.2 基本動定格荷重(kN)22.2 質量(kg/m)(レール)2.2 ブロック数FL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100 ラジアルすきま(μm)-6〜0 シール抵抗値(N)2.5 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33039867
2018-03-14
用途:
手動によるカット冶具
ワイアンドワイ 様 (製造業)

ボールベアリングのゴロゴロとした感触が大きく、手動でスライドさせる時引っ掛る感じが大きい

対象商品:
33039894
2016-02-16
用途:
中学校における特別理科教室で使用する自製実験装置(加振架台)に使用しました。
LLP NIKI工房 様

加振させようとする構造体の自重は凡そ Wd≧1kN であり、これを凡そ50mm/方向に2軸方向に運動させる架台を製作するための試作用として、今回 1トラック(2レール)分を購入しました。そして、1軸方向のみの加振架台を製作して、先般、作動テストを行ってみて、無事テストを完了致しました。
今回購入し使用致しましたリニア・トラックをはじめとして、架台に使用する材料・機材の選定性と架台構造性に問題を覚えることはありませんでしたが、重心高さある構造体の持続的加振時の架台挙動に関しましては、加振時まで心配しておりました。(定格静荷重からみてオーバースペックですが、構造・挙動安定性と安全性を重視したつもりです。)
今回購入し使用致しましたベアリングの運動安定性、静粛性、剛性感にとても満足しております。当初計画のまま、同製品の調達を図りながら加振架台の製作に取り掛かりたいと考えるものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする