CDBG1BA32-550-HN-H7BAL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA32) SMC 33040288

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA32)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類H7BAロックの位置(H) ヘッド側ストローク(mm)550注文コード33040288品番CDBG1BA32-550-HN-H7BAL
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)550クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする