※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI20FLL2K1+220N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC 33040655 SBI20FLL2K1+220N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC 33040655 SBI20FLL2K1+220N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC 33040655

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33040655 品番 SBI20FLL2K1+220N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.47
Mpo/0.56
Myo/0.56
寸法B(mm)53 寸法D(Φmm)9.5 寸法E(mm)4.6 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 寸法J(mm)40 寸法L1(mm)74.4 寸法N1(mm)12 寸法N2(mm)5 寸法Q1(mm)M6×0.75 寸法Q2(mm)Φ3.5 寸法S(mm)M5 寸法T(mm)12 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)5.8 ブロック幅W(mm)63 寸法W2(mm)21.5 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)8.5 レール幅W1(mm)20 レール長さLO(mm)220 レール高さH1(mm)16.5 ブロック取付穴寸法M(mm)M6 ブロック長さL(mm)96.4 高さH(mm)30 ブロック高さK(mm)25.4 種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)(ブロック)0.6 タイプフランジタイプ長尺 基本静定格荷重(kN)50 基本動定格荷重(kN)27.9 質量(kg/m)(レール)2.2 ブロック数FLL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 ラジアルすきま(μm)-6〜0 シール抵抗値(N)2.5 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする