代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33040905
品番
AVVNN2525X16-CHP
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RE:0.8●Torque:3●HAND:N
B
25
H
25
寸法LH(mm)
55
寸法LF(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
12.5
寸法HF(mm)
25
寸法GAMP(°)
-15
寸法GAMF(°)
0
MIID
VNMG160408
CSP
TRUE