※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの ガイド
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33040917
品番
SBI25FLL2K1+520N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.69
Mpo/0.84
Myo/0.84
寸法B(mm)
57
寸法D(Φmm)
11
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
45
寸法L1(mm)
86
寸法N1(mm)
12
寸法N2(mm)
5
寸法Q1(mm)
M6×0.75
寸法Q2(mm)
Φ3.5
寸法S(mm)
M6
寸法T(mm)
13
寸法T1(mm)
6
寸法T2(mm)
5
ブロック幅W(mm)
70
寸法W2(mm)
23.5
寸法d(Φmm)
7
寸法h(mm)
9
レール幅W1(mm)
23
レール長さLO(mm)
520
レール高さH1(mm)
20
ブロック取付穴寸法M(mm)
M8
ブロック長さL(mm)
108
高さH(mm)
36
ブロック高さK(mm)
30.5
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
(ブロック)0.86
タイプ
フランジタイプ長尺
基本静定格荷重(kN)
64.4
基本動定格荷重(kN)
36.7
質量(kg/m)
(レール)3
ブロック数
FLL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
ラジアルすきま(μm)
-8〜0
シール抵抗値(N)
3
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。