代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●RE:0.8●Torque:3●HAND:R
注文コード
33040939
品番
ATGNR2525X16-CHP
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RE:0.8●Torque:3●HAND:R
B
25
H
25
寸法LH(mm)
55
寸法LF(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
12.5
寸法HF(mm)
25
寸法GAMP(°)
-6
寸法GAMF(°)
-6
MIID
VNMG160408
CSP
TRUE