曜日別特売
SBI15SL2K1+1240N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC 33041242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI15SL2K1+1240N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC 33041242
SBI15SL2K1+1240N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC 33041242
SBI15SL2K1+1240N リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC 33041242

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レール長さLO(mm)1240
1240
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1360
1480
1600
1720
レール幅W1(mm)15
ブロック幅W(mm)34
内容量1本注文コード33041242品番SBI15SL2K1+1240N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.16
Mpo/0.17
Myo/0.17
寸法B(mm)26寸法D(Φmm)7.5寸法Dp(mm)5寸法E(mm)3寸法F(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)26寸法L1(mm)45.2寸法N1(mm)5.5寸法N2(mm)3.8寸法Q1(mm)M4×0.7寸法Q2(mm)Φ3.5寸法T(mm)10寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7.8ブロック幅W(mm)34寸法W2(mm)9.5寸法d(Φmm)4.5寸法h(mm)5.5レール幅W1(mm)15レール長さLO(mm)1240レール高さH1(mm)13ブロック取付穴寸法M(mm)M4ブロック長さL(mm)63.8高さH(mm)28ブロック高さK(mm)25種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)(ブロック)0.23基本静定格荷重(kN)24.1基本動定格荷重(kN)14.1質量(kg/m)(レール)1.3ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100ラジアルすきま(μm)-5~0シール抵抗値(N)2相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする