コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
キャンパスノートのように使えるバインダー(2X2リング)A6 14穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33041587
品番
ル-NP124P
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m
2
・0.10mmを使用時の数値です
セット内容
扉紙・中紙10枚
色
ピンク
サイズ
A6-S
穴数
4穴
外寸法(mm)
高さ155・幅118・背幅14
中紙
ノ-886BT
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m
2
・0.10mmを使用時の数値で