キャンパスノートのように使えるバインダー(2X2リング)A6 14穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 33041596 品番 ル-NP124LB
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値です

セット内容扉紙・中紙10枚 ライトブルー サイズA6-S 穴数4穴 外寸法(mm)高さ155・幅118・背幅14 中紙ノ-886BT
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値で

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする