保護メガネ 二眼式 RV-710

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33042145 品番RV-710
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!

機能曇り止め・バンド交換可 形状二眼型・ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め) 質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39 規格ANSI Z87.1適合品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160 材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33042145
2019-08-10
用途:
土壌消毒
農・林・水産業

今日到着しましたが、揮発性の刺激物を取り扱うのに密閉式の保護メガネが欲しくて密閉式で検索、説明に高密閉性と書かれてたので買ってみたら隙間だらけでした。元から通気用の溝があるのに何故高密閉なのでしょう?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
確認しましたところ、本製品はレンズの曇り防止のための通気口を設けております。
商品説明に誤解を招く表記をしてしまったこと重ねてお詫び申し上げます。今回頂きましたご意見はメーカーに申し伝え、商品情報を修正させていただきました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする