pH試験紙 ロールタイプ

(180件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 pH測定有効範囲0.5〜5.0 注文コード33042834 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はpH測定有効範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。

用途
繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 pH測定有効範囲0.5〜5.0 標準変色表間隔0.5 色(シート) 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
注意
※中性付近の酸、アルカリ溶液・強酸、強アルカリの希薄溶液・加水分解された可能性がある溶液・蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水などの「弱緩衝溶液の測定」はpH計をお使いください。

商品説明動画

pH試験紙 ロールタイプ.
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33042834 - 33139425 MN90205 スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL) スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL) 1巻 3,998 税込4,398 メーカー違いの相当品です。一部測定範囲が違います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 180
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
排水のPH確認
株式会社神戸プラント 様 (建設業・工事業)

コスト的に安いので重宝しています
正確な測定には向きません

2025-08-04
用途:
排水処理確認
製造業

今までは、日本のメーカーのものを使用していたが作業員の使い方が雑のため直ぐになくなってしまう。価格が安いため今まで通り使用していたも購入価格が抑えられる。

対象商品:
33042843
2023-11-27
用途:
圃場のph掌握

必要なだけちぎって、土壌の土と水を混合し計測しています。アナログですが、電気や電池もいらず、役立ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
33042843
2024-02-13
用途:
切削油のPH
株式会社 試作工房 電 様

切削油のPHを測るのに使用。しっかりと色が出るので良いです。また、切って使用出来るのもコストパフォーマンスが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33042843
2023-11-10
用途:
廃液のpHチェック
教育・研究機関

大体のpHをチェックするときに使っています。
アウトレット価格でお安かったので、心おきなく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
33042843
2024-06-08
用途:
洗浄時の水質検査
建設業・工事業

普通の試験紙と同じで、使用時は何の問題なく使用できました金額面にも満足しています。

対象商品:
33042843
2023-12-05
用途:
洗剤成分の残留検査のため使用

ロールタイプになっており、使用しやすく、持ち運びにも便利。

対象商品:
10767224
2023-10-19
用途:
ノロ水処理
株式会社Riku 様

仕事上必要な為購入しました。ノロ水処理の確認する為に使用しています。格安でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
カバーから試験紙の出し方が分かりません。
回答:
取り出し口より引っ張って出して頂き、ご使用量の所で切ってご使用下さい。
(セロテープを使用するような感じです)
2021-06-24
質問:
ロール紙タイプはリトマス試験紙の色と同じように、1〜11の外側の色が早見表になるのでしょうか。別で早見表がついているのでしょうか。
回答:
1〜11の外側の色が早見表でございます。別途付属されておりません。
2021-06-24
質問:
こちらの商品の温度使用を教えて下さい。
回答:
本商品の温度範囲は特に設定しておりません。なお、高温でもご使用いただけるという意味ではなく、室温で計測することを前提としております。
2021-06-24

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする