- pH試験紙(スティックタイプ) モノタロウ 33042877

- pH試験紙(スティックタイプ) モノタロウ 33042877 - pH試験紙(スティックタイプ) モノタロウ 33042877

pH試験紙(スティックタイプ)

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33042877 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

試験紙を試験液に漬けると、試験紙の切片の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。

用途
繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0〜11.0 標準変色表間隔1 タイプスティックタイプ 変色切片数2 長さ(mm)100 幅(mm)8 種類色素化学結合 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合1年
注意
※中性付近の酸・アルカリ溶液、強酸・強アルカリの希薄溶液、加水分解された可能性がある溶液、蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水などの「弱緩衝溶液の測定」はpH計をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33042886
2018-07-28
用途:
美容室に常備

安いですので、ふんだんに使えます。目で確かめるので覚えやすいです。

対象商品:
33042886
2017-02-22
用途:
PH測定時
オールマリン 様

PH計が故障した時用に購入しましたが高精度は考えていませんので使えます。

対象商品:
33042922
2015-05-22
用途:
熱帯魚用

熱帯魚のPH測定に使ってます 精度も大丈夫だと思いました

対象商品:
33042886
2013-05-23
用途:
水質検査

ペット用品として売られているPHチェッカーよりずっと割安で問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
33042886
2013-07-23
用途:
水槽のph測定
石井園芸 様

コンパクトで使いやすい。

対象商品:
33042886
2013-07-23
用途:
水槽のph測定
石井園芸 様

コンパクトで使いやすい。

対象商品:
33042886
2013-04-30
用途:
水質検査
ミヤシタレーシング 様

普通に使えます。

対象商品:
33042886
2012-08-31
用途:
化粧品や液体のph測定

非常に満足しました
簡単に測定できるので仕事以外でも色々試してみたり、理科の実験を思い出しました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする