曜日別特売
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992

TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992
TR-8-4 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 33042992

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

(98件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本内径×外径(Φmm)8×13.5注文コード33042992品番TR-8-4
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5長さ(m)4ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用圧力(MPa)[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.0材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60最小曲げ半径(mm)35使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性質量(kg)0.47内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)[23℃]1.5、[60℃]1.0機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。

商品説明動画

トヨロンホース 透明性動画
この動画は、5が参考にしています。
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09481954
2026-06-10
用途: ブレーキフルード圧送機の補修

工具のストレートで買ったブレーキフルード圧送機ですが、ホースがヒビ割れたのと、ホース表面からフルードが滲み出ていつも湿っているので交換しました。
塗装表面につくと最悪の事態になりますからね。
内径は6mmです。
元々のものより取り回しが楽で、ホース自体が強化されているので使いやすいです。
ステンレスのホースバンド(9-12mm)を2個用意して下さい。
ただ、透明ではない(ほとんど見えない)ので、フルード切れには要注意です。
必ず余裕を持って圧送しましょう。

2026-05-25
用途: 機械のエアーを抜くのに使用
ユーテック銘板製造業

機械のエアーを抜くのに使用しています。以前はワイヤー入りを使用していたのですが、耐圧ホースなのでワイヤーが入っていなくても普通に使用できるし、
やわらかいのでホースを自由に動かせるのがよかった

2026-02-16
用途: 車のメンテナンス
製造業

ホームセンターで探してもこの口径はありませんでした モノタロウ さまさまです助かりました 柔軟性も程よく思いどうりのアイテムでした

対象商品 : 09482225
2026-06-16
用途: 車のブローバイホース
その他業種

柔らかく耐久性もあるのでリピ買いです。今のところ満足しています

2026-03-23
用途: 配管修理に
山本ケミカル株式会社

安すぎるのは劣化が早く、こちらはちょうどいいバランスです。

2025-07-09
用途: 付け替え

今まで使っていたものが、経年劣化で破裂したために新たに購入。
値段も安くて配送も早くて助かりました。また購入したいと思います。

2025-05-07
用途: 廃油のタンクジョイント用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐圧ホース、糸縫込みだけあってカットするのにコツが必要でした。
廃油送り用の為高い圧はかかりませんがこれは長持ちしてくれそうです。

1が参考にしています
2025-03-10
用途: 設備配管補修部品として

設備の冷却水配管の補修に使用。
経年の熱劣化により硬化・変色したので新品交換。
糸入り高耐久ホースとして、社内ではよく使用しています。
白線部分に文字書込み・半透明~透明部分が多く、バブルが良く見え、通水色が確認しやすい。冷却水用/エア用ホースとして今後も使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1が参考にしています
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする