曜日別特売
モノタロウ

大口径エアホースワンタッチカプラー付

大口径エアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウ

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
材質
TPU
色
ブルー
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60℃
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
内容量
1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25984135-
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする