※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン仕上鏝 0.3mm

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33048276 品番 165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。

材質ステンレス 寸法(mm)165 板厚(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33048242
2017-11-11
用途:
壁の漆喰塗り作業
特定非営利活動法人ECOPLUS 様 (教育・研究機関)

狭い場所の漆喰塗りに力を発揮しました。古民家の改修を試みたので、狭い場所が多く、この15センチの長さのコテは、活躍場所、多々ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする