ー 鉄筋ダッコ 乾産業 33048551 ー 鉄筋ダッコ 乾産業 33048551

鉄筋ダッコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33048551 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!
設置・撤去の負担を大幅軽減できます。
エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。
PP製 軽量(45〜53g)
被膜鉄筋を傷つけにくい。
一体型で取付簡単ワンタッチ。
新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。

用途
1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。
2クランプと単管パイプを取り付ける。
3手すりになる単管パイプを取り付け完了。
その他【圧縮強度】300〜320kg イエロー サイズD13 摘要48.6Φ 引張強度(kg)145〜155
注意
※現色カラー(イエロー)終了次第カラー変更になります。
※引張強度は鉄筋の長手豊興。圧縮強度は直角方向へそれそれ1ヶの基準保持力です。
※強度は締付トルクにより変動しますので、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする