メイン

切断砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33048928 品番322507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
用途ディスクグラインダーでの丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断に 適合Z/60/S(砥材/粒度/硬度) 材質砥材:Z(ジルコニア) 形状41号 寸法(mm)105×0.8×15(外径×厚さ×孔径) シルバー/チャコールグレー 質量(g)(約)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 最高使用周速度(m/s)80 素材切断可能な:ステンレス鋼、一般鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする