4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041

※サンプル画像

4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041
4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041
4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041
4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041
4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041
4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041
4W03BL +1.0 フォーダブルゼロスリー +1.0 フォーダブル 33049041

フォーダブルゼロスリー +1.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード33049041品番4W03BL +1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトで持ち運びに便利
折りたたみタイプのリーディンググラス
厚さ約7mm

付属品専用ケースブルーサイズ44□16-130質量(g)約18.2フレームCP/合金レンズアクリル度数+1.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000058医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする