仕様
SL端子付
ターボファン
電動スライドパネル
帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)
凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収
ワンタッチ着脱ルーバー
本体カバー
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
105/105
【30Pa】
50/53
適合場所トイレ、洗面所、居間
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
開口面積(cm2)171