ウッドワン
ウッドワンの 建具金物
ウッドワンの ドア・扉金物
ウッドワンの ドア・扉金物関連商品
ドア枠(戸当たり付) A型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
24
色
ライトブラウン色
注文コード
33050635
品番
DBBA14-LB
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2400
幅(mm)
113
厚さ(mm)
24
色
ライトブラウン色
タイプ
縦用
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配送トラックが進入できない場合、納品不可となる可能性がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません