ドア枠(戸当たり付) A型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)24 オフホワイト色 注文コード33050696 品番DBBA14-W1
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は厚さ・色など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2400 幅(mm)113 厚さ(mm)24 オフホワイト色 タイプ縦用
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配送トラックが進入できない場合、納品不可となる可能性がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする