※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SHS○○V形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33051593
品番
SHS15VSSブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
M
B
(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
M
C
(1個):0.16k
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
26
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
5.5
寸法K(mm)
21
寸法L1(mm)
48
寸法N(mm)
5.5
寸法T(mm)
5.9
ブロック幅W(mm)
34
寸法e0(mm)
4
寸法f0(mm)
4
寸法l(mm)
4
ブロック高さ(mm)
21
ブロック長さ(mm)
64.4
ブロック取付穴種類
タップ穴
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
適合
SHS15V形レール
種別
SHS-V形
質量(kg)
0.19
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
24.2
基本動定格荷重(kN)
14.2
グリースニップル
PB1021B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロック取付穴寸法(mm)
M4×4
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください