※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SHS○○V形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33051654
品番
SHS30VSSブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.786k、(2個密着):4.08k
M
B
(1個):0.786k、(2個密着):4.08k
M
C
(1個):0.865k
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D0(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
12
寸法K(mm)
35
寸法L1(mm)
80
寸法N(mm)
8
寸法T(mm)
8
ブロック幅W(mm)
60
寸法e0(mm)
5.8
寸法f0(mm)
6
寸法l(mm)
8
ブロック高さ(mm)
35
ブロック長さ(mm)
106
ブロック取付穴種類
タップ穴
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
適合
SHS30V形レール
種別
SHS-V形
質量(kg)
0.94
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
66.6
基本動定格荷重(kN)
44.8
グリースニップル
B-M6F
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロック取付穴寸法(mm)
M8×8
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください