No.1512 マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU 33051864 No.1512 マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU 33051864 No.1512 マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU 33051864 No.1512 マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU 33051864

マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33051864 品番 No.1512
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。
付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。

基材ステンレス、PP樹脂、エラストマ樹脂 適合テープ幅(mm)12 適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など) 寸法(mm)34×106×27
注意
※一部対応出来ない商品もありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051864
2022-11-30
用途:
貼付作業用

マスキングテープが上手く切れない。テープを嵌めるときに軸がずれる。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
33051891
2022-09-29
用途:
シーリング工事

まず私が普段使っているメーカーのマステ全部が合わなかった。
推奨のマステで使ってみたが、均一にはるのはなかなか難しい。
適当でよい現場ならいいかもしれないが、手だ貼ったほうがよっぽどキレイで早かった。ごめんなさい。捨てました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
33051864
2020-08-15
用途:
昔車塗装レストア

断端処理がし易い、保管・携帯に好都合、芯適合性が2種あること、幅も大が小を兼ねること。

4人が参考にしています
対象商品:
33051864
2020-08-20
用途:
シーリング作業時
藤瀬工業 様 (建設業・工事業)

まだ少ししか使っていませんが、
見にくい奥での作業に使い、中々いい感じです。

対象商品:
33051864
2018-02-24
用途:
伝票の仮留め・メモ書き用
その他業種

タイトルのような目的で購入しました。テープをはめ込むとキッチリ過ぎるくらいのハマり方だったので、スーッと引き出すには抵抗が大きいなと感じました。
またポケットから取り出しサッと切る動作を求めていた私にはくっ付いたテープを毎回剥がすのが面倒に感じてしまいました。
私が特異な使い方をしたと思っているので、通常の使い方をするには良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33051907
2016-06-30
用途:
塗装用
建設業・工事業

いつも使っているが、送料無料なら近くの店より安かった

対象商品:
33051882
2015-03-27
用途:
梱包作業
有限会社 ババナショックス 様

使いやすく大きさも手ごろ

対象商品:
33051882
2018-09-10
用途:
ペンキ塗りの時のマスキング
コヤマドライビングスクール 様

テープが貼りにくい。無い方がいい。セロテープに付いているテープ切りの方がよっぽどいい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする