スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33058848 品番SJ-12DD2EP-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意

質量(g)144 タイプアナログタイプ 出力点数4点 入力点数4点 機能入力:DC24V シンク/ソース 出力機能DV24V ソース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする