曜日別特売
SJ-11DD2E-D スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 33058909

スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33058909品番SJ-11DD2E-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意

質量(g)140タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース出力機能DC24V ソース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする