※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33058920
品番
KQ2L05-32A-X12
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
【ねじ部】黄銅
形状
エルボユニオン
接続ねじ
10-32UNF
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色