※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)4 注文コード33059227 品番VTXL-1.5/3-4P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥776 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は極数など275種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする